DIETZEL - DIE079028 Unterlegscheibe, groA, auAen A40mm, i - 079028

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Diametro interno - 13 mm
Diametro esterno - 40 mm
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4040918081377
Codice prodotto
DIE079028
Cod. produttore
079028
Produttore
DIE
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro interno:
13 mm
Diametro esterno:
40 mm
Qualità del materiale:
Altri
Spessore:
3 mm
Adatto per bulloni passo metrico M:
12
Zigrinata Autobloccante:
no
Temprato:
no


