AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE079027 Unterlegscheibe, klein, auAŸen A˜ 24 mm, - 079027

copiacopia
DIETZEL - DIE079027 Unterlegscheibe, klein, auAŸen A˜ 24 mm,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Altri

  • Diametro interno - 13 mm

  • Diametro esterno - 24 mm

  • Qualità del materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918081735

Codice prodotto

DIE079027

Cod. produttore

079027

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Diametro interno:

13 mm

Diametro esterno:

24 mm

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Spessore:

2.5 mm

Adatto per bulloni passo metrico M:

12

Zigrinata Autobloccante:

no

Temprato:

no