DIETZEL - DIE079024 Unterlegscheibe, klein, auAen A21mm, i - 079024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Diametro interno - 10.5 mm
Diametro esterno - 21 mm
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4040918081865
Codice prodotto
DIE079024
Cod. produttore
079024
Produttore
DIE
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Diametro interno:
10.5 mm
Diametro esterno:
21 mm
Qualità del materiale:
Altri
Spessore:
2 mm
Adatto per bulloni passo metrico M:
10
Zigrinata Autobloccante:
no
Temprato:
no


