AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE078823 Sechskantschraube, A˜ 8 mm, 25 mm, SW 13 - 078823

copiacopia
DIETZEL - DIE078823 Sechskantschraube, A˜ 8 mm, 25 mm, SW 13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 8.8

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 25 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Con dado - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918081124

Codice prodotto

DIE078823

Cod. produttore

078823

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Acciaio classe di resistenza 8.8

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

25 mm

Dimensione filettatura, metrica:

8

Con dado:

no

Apertura di chiave:

13 mm

Con rondella:

no