AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE078807 Sechskantschraube, A˜ 12 mm, 30 mm, SW 1

copiacopia
DIETZEL - DIE078807 Sechskantschraube, A˜ 12 mm, 30 mm, SW 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 8.8

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 30 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 12

  • Con dado - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918081216

Codice prodotto

DIE078807

Cod. produttore

078807

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Acciaio classe di resistenza 8.8

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

30 mm

Dimensione filettatura, metrica:

12

Con dado:

no

Dimensione filettatura in pollici:

1/2 pollice

Apertura di chiave:

19 mm

Con rondella:

no