AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE078791 Sechskantmutter, mit Flansch, A˜ 10 mm, - 078791

copiacopia
DIETZEL - DIE078791 Sechskantmutter, mit Flansch, A˜ 10 mm,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Dimensione filettatura, metrica - 10

  • Dimensione filettatura in pollici - 3/8 pollice

  • Altezza - 9.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579787918

Codice prodotto

DIE078791

Cod. produttore

078791

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Dimensione filettatura, metrica:

10

Dimensione filettatura in pollici:

3/8 pollice

Altezza:

9.5 mm

Apertura di chiave:

17 mm

Privo di alogeni: