AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE078787 Sechskantmutter, A˜ 12 mm, 10 mm, SW 19 - 078787

copiacopia
DIETZEL - DIE078787 Sechskantmutter, A˜ 12 mm, 10 mm, SW 19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Dimensione filettatura, metrica - 12

  • Dimensione filettatura in pollici - 1/2 pollice

  • Altezza - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918082121

Codice prodotto

DIE078787

Cod. produttore

078787

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Dimensione filettatura, metrica:

12

Dimensione filettatura in pollici:

1/2 pollice

Altezza:

10 mm

Apertura di chiave:

19 mm

Privo di alogeni: