AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE078773 SpreizdA1/4bel, A˜ 10 mm, 0-30 mm, galva - 078773

copiacopia
DIETZEL - DIE078773 SpreizdA1/4bel, A˜ 10 mm, 0-30 mm, galva

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tassello a espansione

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per viti di diametro - 10...10 mm

  • Diametro di foratura - 10 mm

  • Con vite - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918081551

Codice prodotto

DIE078773

Cod. produttore

078773

Produttore

DIE

Modello:

Tassello a espansione

Materiale:

Acciaio

Adatto per viti di diametro:

10...10 mm

Diametro di foratura:

10 mm

Con vite:

no

Lunghezza:

115 mm

Qualità del materiale:

Altri

Con collare / bordo:

no

Profondità del foro:

110 mm

Adatto per viti per legno a testa esagonale:

no

Adatto per calcestruzzo aerato autoclavato (Gas beton):

no

Adatto per il fissaggio con fascetta:

no