AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE078771 Schlaganker, randlos, A˜ 8 mm, 11-17 mm, - 078771

copiacopia
DIETZEL - DIE078771 Schlaganker, randlos, A˜ 8 mm, 11-17 mm,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del manicotto - Acciaio inox

  • Dispositivo di fissaggio - Altri

  • Lunghezza - 39 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Diametro di foratura - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918079978

Codice prodotto

DIE078771

Cod. produttore

078771

Produttore

DIE

Materiale del manicotto:

Acciaio inox

Dispositivo di fissaggio:

Altri

Lunghezza:

39 mm

Dimensione filettatura, metrica:

8

Diametro di foratura:

10 mm

Carico ammissibile in zona di trazione:

1.6 kN

Profondità min. del foro:

40 mm

Approvazione / Certificazione disponibile - Con marcatura:

Autoforante:

no