AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE078770 Schlaganker, randlos, A˜ 12 mm, 15-21 mm - 078770

copiacopia
DIETZEL - DIE078770 Schlaganker, randlos, A˜ 12 mm, 15-21 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del manicotto - Acciaio inox

  • Dispositivo di fissaggio - Altri

  • Lunghezza - 39 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 12

  • Diametro di foratura - 14 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918080028

Codice prodotto

DIE078770

Cod. produttore

078770

Produttore

DIE

Materiale del manicotto:

Acciaio inox

Dispositivo di fissaggio:

Altri

Lunghezza:

39 mm

Dimensione filettatura, metrica:

12

Diametro di foratura:

14 mm

Carico ammissibile in zona di trazione:

3.6 kN

Profondità min. del foro:

40 mm

Approvazione / Certificazione disponibile - Con marcatura:

Autoforante:

no