AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE078769 Schlaganker, randlos, A˜ 10 mm, 13-19 mm - 078769

copiacopia
DIETZEL - DIE078769 Schlaganker, randlos, A˜ 10 mm, 13-19 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del manicotto - Acciaio inox

  • Dispositivo di fissaggio - Altri

  • Lunghezza - 39 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 10

  • Diametro di foratura - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918079961

Codice prodotto

DIE078769

Cod. produttore

078769

Produttore

DIE

Materiale del manicotto:

Acciaio inox

Dispositivo di fissaggio:

Altri

Lunghezza:

39 mm

Dimensione filettatura, metrica:

10

Diametro di foratura:

12 mm

Carico ammissibile in zona di trazione:

3 kN

Profondità min. del foro:

40 mm

Approvazione / Certificazione disponibile - Con marcatura:

Autoforante:

no