AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE078702 Rinnenkreuzung, 300x85 mm, inkl. 8x KLR

copiacopia
DIETZEL - DIE078702 Rinnenkreuzung, 300x85 mm, inkl. 8x KLR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 85 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Modello - Giunto integrato

  • Materiale - Acciaio

  • Schema di foratura NATO - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918084484

Codice prodotto

DIE078702

Cod. produttore

078702

Produttore

DIE

Altezza del canale portacavi:

85 mm

Larghezza del canale portacavi:

300 mm

Modello:

Giunto integrato

Materiale:

Acciaio

Schema di foratura NATO:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Superficie:

Zincato a caldo

Qualità del materiale:

Altri