AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE078633 Kabelrinne schwer, gelocht, 100x60x3000

copiacopia
DIETZEL - DIE078633 Kabelrinne schwer, gelocht, 100x60x3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918086655

Codice prodotto

DIE078633

Cod. produttore

078633

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

100 mm

Altezza:

60 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

1.5 mm

Modello:

Senza giunto

Sezione utile:

5600 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri