AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE078595 Rinnendeckel, mit Drehriegel, 600x3000 m

copiacopia
DIETZEL - DIE078595 Rinnendeckel, mit Drehriegel, 600x3000 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Bussola girevole

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918111067

Codice prodotto

DIE078595

Cod. produttore

078595

Produttore

DIE

Larghezza del coperchio:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Bussola girevole

Superficie:

Altri

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Spessore del materiale:

1.25 mm

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato: