AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE078541 Rinnenbogen, 45A^, Brandschutz, 300x60 m

copiacopia
DIETZEL - DIE078541 Rinnenbogen, 45A^, Brandschutz, 300x60 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Altezza del canale portacavi - 60 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918101914

Codice prodotto

DIE078541

Cod. produttore

078541

Produttore

DIE

Cambio di direzione:

Orizzontale

Angolo / Raggio (valore):

45°

Altezza del canale portacavi:

60 mm

Larghezza del canale portacavi:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Altri

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1.25 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello:

Giunto integrato

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri