AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE078449 Rinnenabschlussblech, 400x85 mm, inkl. 2

copiacopia
DIETZEL - DIE078449 Rinnenabschlussblech, 400x85 mm, inkl. 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Altezza del canale portacavi - 85 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918083609

Codice prodotto

DIE078449

Cod. produttore

078449

Produttore

DIE

Larghezza del canale portacavi:

400 mm

Altezza del canale portacavi:

85 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no