AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE078441 Rinnenabschlussblech, 300x60 mm, inkl. 1

copiacopia
DIETZEL - DIE078441 Rinnenabschlussblech, 300x60 mm, inkl. 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Altezza del canale portacavi - 60 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918083524

Codice prodotto

DIE078441

Cod. produttore

078441

Produttore

DIE

Larghezza del canale portacavi:

300 mm

Altezza del canale portacavi:

60 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no