AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE078210 Leiterverbinder, vertikal, 270x100 mm, i

copiacopia
DIETZEL - DIE078210 Leiterverbinder, vertikal, 270x100 mm, i

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare e angolare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Giunto snodato verticale -

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918103864

Codice prodotto

DIE078210

Cod. produttore

078210

Produttore

DIE

Modello:

Connettore lineare e angolare

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Zincato a caldo

Giunto snodato verticale:

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

270 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri