AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE078061 Wandkonsole, 200x300 mm, tauchfeuerverzi

copiacopia
DIETZEL - DIE078061 Wandkonsole, 200x300 mm, tauchfeuerverzi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Lunghezza - 300 mm

  • Modello - Mensola a parete

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 300...300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918067500

Codice prodotto

DIE078061

Cod. produttore

078061

Produttore

DIE

Altezza:

60 mm

Lunghezza:

300 mm

Modello:

Mensola a parete

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

300...300 mm

Larghezza:

200 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri