AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE078031 Wandkonsole, standard, 400x75x420 mm, Ed

copiacopia
DIETZEL - DIE078031 Wandkonsole, standard, 400x75x420 mm, Ed

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 75 mm

  • Lunghezza - 420 mm

  • Modello - Mensola a parete

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 400...400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918106674

Codice prodotto

DIE078031

Cod. produttore

078031

Produttore

DIE

Altezza:

75 mm

Lunghezza:

420 mm

Modello:

Mensola a parete

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

400...400 mm

Larghezza:

400 mm

Superficie:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no