AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE077993 Klemmbefestigungsset, 2x FRS 6x25E, 2x S - 077993

copiacopia
DIETZEL - DIE077993 Klemmbefestigungsset, 2x FRS 6x25E, 2x S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 25 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 6

  • Con dado -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918081827

Codice prodotto

DIE077993

Cod. produttore

077993

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

25 mm

Dimensione filettatura, metrica:

6

Con dado: