AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE077911 Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 16mm

copiacopia
DIETZEL - DIE077911 Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 16mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Altri

  • Larghezza - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918078179

Codice prodotto

DIE077911

Cod. produttore

077911

Produttore

DIE

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Altri

Larghezza:

30 mm

Altezza:

15 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

16 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

no

Larghezza del foro:

9 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no