AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE077868 Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 18mm

copiacopia
DIETZEL - DIE077868 Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 18mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 600 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Altri

  • Larghezza - 39.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918077998

Codice prodotto

DIE077868

Cod. produttore

077868

Produttore

DIE

Lunghezza:

600 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Altri

Larghezza:

39.5 mm

Altezza:

22 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

18 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

no

Larghezza del foro:

11 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no