AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE077773 Deckenkonsolhalter, 41x41x900 mm, tauchf

copiacopia
DIETZEL - DIE077773 Deckenkonsolhalter, 41x41x900 mm, tauchf

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del profilo - 41 mm

  • Lunghezza - 900 mm

  • Larghezza del profilo - 41 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918077592

Codice prodotto

DIE077773

Cod. produttore

077773

Produttore

DIE

Altezza del profilo:

41 mm

Lunghezza:

900 mm

Larghezza del profilo:

41 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Modello:

Profilo a C

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Carico ammissibile:

16 kN

Qualità del materiale:

Altri

Acciaio inossidabile, decapato:

no