AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE077748 Konsole, standard, 500x525 mm, tauchfeue - 077748

copiacopia
DIETZEL - DIE077748 Konsole, standard, 500x525 mm, tauchfeue

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 150 mm

  • Lunghezza - 525 mm

  • Modello - Mensola per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 500...500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918090164

Codice prodotto

DIE077748

Cod. produttore

077748

Produttore

DIE

Altezza:

150 mm

Lunghezza:

525 mm

Modello:

Mensola per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

500...500 mm

Larghezza:

500 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri