AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE077687 Hammerkopfschraube, A˜ 10 mm, 20 mm, gal - 077687

copiacopia
DIETZEL - DIE077687 Hammerkopfschraube, A˜ 10 mm, 20 mm, gal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 20 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 10

  • Larghezza della testa - 22.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918068149

Codice prodotto

DIE077687

Cod. produttore

077687

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

20 mm

Dimensione filettatura, metrica:

10

Larghezza della testa:

22.4 mm

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per guida di montaggio: