AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE077611 Gitterbahn, U-fArmig, 300x103x3000 mm,

copiacopia
DIETZEL - DIE077611 Gitterbahn, U-fArmig, 300x103x3000 mm,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 103 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918072153

Codice prodotto

DIE077611

Cod. produttore

077611

Produttore

DIE

Larghezza:

300 mm

Altezza:

103 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Altri

Separatori integrati:

Nessuno

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

27501 mm²