AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE077601 Rundkopfschraube, mit kurzem Vierkant, A - 077601

copiacopia
DIETZEL - DIE077601 Rundkopfschraube, mit kurzem Vierkant, A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 16 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Con dado - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918085481

Codice prodotto

DIE077601

Cod. produttore

077601

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

16 mm

Dimensione filettatura, metrica:

8

Con dado:

no