AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE077594 Rundkopfschraube, mit kurzem Vierkant, A - 077594

copiacopia
DIETZEL - DIE077594 Rundkopfschraube, mit kurzem Vierkant, A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 20 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 10

  • Con dado - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918085474

Codice prodotto

DIE077594

Cod. produttore

077594

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

20 mm

Dimensione filettatura, metrica:

10

Con dado:

no