AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE077591 Flachrundschraube, mit Vierkant, A˜ 8 mm

copiacopia
DIETZEL - DIE077591 Flachrundschraube, mit Vierkant, A˜ 8 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 35 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Con dado - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918085610

Codice prodotto

DIE077591

Cod. produttore

077591

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

35 mm

Dimensione filettatura, metrica:

8

Con dado:

no