AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE077549 Winkellasche,f. KHU,33x38x52mm,1xFRS 8x2

copiacopia
DIETZEL - DIE077549 Winkellasche,f. KHU,33x38x52mm,1xFRS 8x2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a U

  • Modello - Angolare

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Completo di viti di fissaggio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918088956

Codice prodotto

DIE077549

Cod. produttore

077549

Produttore

DIE

Adatto per:

Profilo a U

Modello:

Angolare

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Completo di viti di fissaggio:

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri