AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE077496 Eckverbinder, T-StA1/4ck, 136x90 mm, tau

copiacopia
DIETZEL - DIE077496 Eckverbinder, T-StA1/4ck, 136x90 mm, tau

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Giunto angolare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918090690

Codice prodotto

DIE077496

Cod. produttore

077496

Produttore

DIE

Modello:

Giunto angolare

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Zincato a caldo

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

137 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri