AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE077331 Potentialausgleichschiene, Grundplatte, - 077331

copiacopia
DIETZEL - DIE077331 Potentialausgleichschiene, Grundplatte,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Con copertura

  • Tipo di costruzione - Non modulare

  • Numero totale delle connessioni per tondino - 11

  • Materiale della barra di contatto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Larghezza - 61 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579773317

Codice prodotto

DIE077331

Cod. produttore

077331

Produttore

DIE

Modello:

Con copertura

Tipo di costruzione:

Non modulare

Numero totale delle connessioni per tondino:

11

Materiale della barra di contatto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Larghezza:

61 mm

Isolante:

no

Numero di connessioni per tondino 8 mm:

8

Lunghezza:

250 mm

Altezza:

80 mm

Superficie della barra di contatto:

Non trattato

Numero di connessioni per tondino 10 mm:

3

Materiale del morsetto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Superficie del morsetto:

Non trattato