AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE064850 PE-EndtA1/4lle, A˜ 25 mm, hellgrau

copiacopia
DIETZEL - DIE064850 PE-EndtA1/4lle, A˜ 25 mm, hellgrau

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per tubi di diametro nominale - 25 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - A innesto

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579648509

Codice prodotto

DIE064850

Cod. produttore

064850

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Per tubi di diametro nominale:

25 mm

Superficie:

Non trattato

Modello:

A innesto

Colore:

Grigio

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucida:

no

Superficie spazzolata:

no