DIETZEL - DIE063934 Betonstein, FlachdachstA1/4tze, A 8-10 - 063934

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa
Diametro del conduttore - 8...8 mm
Metodo di montaggio - A serraggio
Applicazione - Tetto piano
Materiale del supporto - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
9002579639347
Codice prodotto
DIE063934
Cod. produttore
063934
Produttore
DIE
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con graffa
Diametro del conduttore:
8...8 mm
Metodo di montaggio:
A serraggio
Applicazione:
Tetto piano
Materiale del supporto:
Plastica
Materiale dell'elemento di serraggio:
Calcestruzzo
Lunghezza del supporto:
80 mm


