DIETZEL - DIE055219 Profildichtring, A 175 mm, schwarz - 055219

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 170 mm
Diametro interno - 150 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9002579552196
Codice prodotto
DIE055219
Cod. produttore
055219
Produttore
DIE
Diametro esterno:
170 mm
Diametro interno:
150 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
15 mm


