AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE043502 Knotenblech, inkl. Schrauben+Mutter, tau

copiacopia
DIETZEL - DIE043502 Knotenblech, inkl. Schrauben+Mutter, tau

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a U

  • Modello - Giunto esterno

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Completo di viti di fissaggio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918088925

Codice prodotto

DIE043502

Cod. produttore

043502

Produttore

DIE

Adatto per:

Profilo a U

Modello:

Giunto esterno

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Completo di viti di fissaggio:

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri