AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE043327 Klemmschelle, A˜ 25 mm, mit Arretierungs

copiacopia
DIETZEL - DIE043327 Klemmschelle, A˜ 25 mm, mit Arretierungs

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004246846

Codice prodotto

DIE043327

Cod. produttore

043327

Produttore

DIE

SCLX GR, Fixierungsschelle, halogenfrei, anreihbar, grau (RAL 7001), zur Montage mit Schrauben Ø 4 mm, mit Arretierung zur Fixierung von Kabelschutzschläuchen, zur Montage mit Schrauben mit Ø 4mm, mit Arretierung, zur Fixierung von Kabelschutzschläuchen