AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE043012 Winkel mit Flansch, A˜ 20 mm, IP65, Poly

copiacopia
DIETZEL - DIE043012 Winkel mit Flansch, A˜ 20 mm, IP65, Poly

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Modello - Altri

  • Tipo di costruzione - Flangia

  • Con ghiera filettata girevole - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579430128

Codice prodotto

DIE043012

Cod. produttore

043012

Produttore

DIE

Diametro nominale:

20 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Modello:

Altri

Tipo di costruzione:

Flangia

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

Altri

Lunghezza complessiva:

65 mm

Altezza complessiva:

35.9 mm

Passi per pollice:

0

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

0 mm

Materiale:

PP (Polipropilene)

Materiale guarnizione:

TPE (Elastomero termoplastico)

Diametro interno minimo:

0 mm

Diametro esterno massimo:

0 mm

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

no

Temperatura di esercizio:

-25...105 °C