AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE040091 SpreizdA1/4bel, A˜ 8 mm, 0-10 mm, galvan - 040091

copiacopia
DIETZEL - DIE040091 SpreizdA1/4bel, A˜ 8 mm, 0-10 mm, galvan

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tassello a espansione

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per viti di diametro - 8...8 mm

  • Diametro di foratura - 8 mm

  • Con vite - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918081537

Codice prodotto

DIE040091

Cod. produttore

040091

Produttore

DIE

Modello:

Tassello a espansione

Materiale:

Acciaio

Adatto per viti di diametro:

8...8 mm

Diametro di foratura:

8 mm

Con vite:

no

Lunghezza:

75 mm

Qualità del materiale:

Altri

Con collare / bordo:

no

Profondità del foro:

65 mm

Adatto per viti per legno a testa esagonale:

no

Adatto per calcestruzzo aerato autoclavato (Gas beton):

no

Adatto per il fissaggio con fascetta:

no