AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE040090 Unterlegscheibe, klein, auAŸen A˜24mm, i - 040090

copiacopia
DIETZEL - DIE040090 Unterlegscheibe, klein, auAŸen A˜24mm, i

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Diametro interno - 13 mm

  • Diametro esterno - 24 mm

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918081872

Codice prodotto

DIE040090

Cod. produttore

040090

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Diametro interno:

13 mm

Diametro esterno:

24 mm

Qualità del materiale:

Altri

Spessore:

2.5 mm

Adatto per bulloni passo metrico M:

12

Zigrinata Autobloccante:

no

Temprato:

no