AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE040066 SpreizdA1/4bel, A˜ 12 mm, 0-10 mm, galva - 040066

copiacopia
DIETZEL - DIE040066 SpreizdA1/4bel, A˜ 12 mm, 0-10 mm, galva

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tassello a espansione

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per viti di diametro - 12...12 mm

  • Diametro di foratura - 12 mm

  • Con vite - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579400664

Codice prodotto

DIE040066

Cod. produttore

040066

Produttore

DIE

Modello:

Tassello a espansione

Materiale:

Acciaio

Adatto per viti di diametro:

12...12 mm

Diametro di foratura:

12 mm

Con vite:

no

Lunghezza:

110 mm

Qualità del materiale:

Altri

Con collare / bordo:

no

Profondità del foro:

115 mm

Adatto per viti per legno a testa esagonale:

no

Adatto per calcestruzzo aerato autoclavato (Gas beton):

no

Adatto per il fissaggio con fascetta:

no