AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE038173 PE-Kabelschutz-Verschlusskappe, A˜ 50 mm

copiacopia
DIETZEL - DIE038173 PE-Kabelschutz-Verschlusskappe, A˜ 50 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 50 mm

  • Diametro esterno - 53 mm

  • Materiale - Plastica

  • Diametro nominale - 50 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579381734

Codice prodotto

DIE038173

Cod. produttore

038173

Produttore

DIE

Diametro interno:

50 mm

Diametro esterno:

53 mm

Materiale:

Plastica

Diametro nominale:

50 mm

Superficie:

Non trattato

Superficie lucida:

no