AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE037700 Rinnenendblech, 90x50 mm, inkl. 2x KLR E

copiacopia
DIETZEL - DIE037700 Rinnenendblech, 90x50 mm, inkl. 2x KLR E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 90 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Qualità del materiale - Altri

  • Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918083128

Codice prodotto

DIE037700

Cod. produttore

037700

Produttore

DIE

Larghezza del canale portacavi:

90 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no