AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE037238 PE-Kabelschutz-Aœberschubmuffe, A˜ 90 mm

copiacopia
DIETZEL - DIE037238 PE-Kabelschutz-Aœberschubmuffe, A˜ 90 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

  • Diametro interno - 90.5 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 95.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579372381

Codice prodotto

DIE037238

Cod. produttore

037238

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Diametro interno:

90.5 mm

Colore:

Nero

Diametro esterno:

95.5 mm

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Superficie lucida:

no