DIETZEL - DIE037092 Unterlegscheibe, groA, auAen A25mm, i - 037092

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Diametro interno - 8.4 mm
Diametro esterno - 25 mm
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4040918081353
Codice prodotto
DIE037092
Cod. produttore
037092
Produttore
DIE
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro interno:
8.4 mm
Diametro esterno:
25 mm
Qualità del materiale:
Altri
Spessore:
2 mm
Adatto per bulloni passo metrico M:
8
Zigrinata Autobloccante:
no
Temprato:
no


