DIETZEL - DIE036997 PVC-Maxikanal, 50x100 mm, weiA, 3 m - 036997

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 50 mm
Altezza - 100 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
1 M
EAN
9002579369978
Codice prodotto
DIE036997
Cod. produttore
036997
Produttore
DIE
Larghezza:
50 mm
Altezza:
100 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
3000 mm
Privo di alogeni:
sì
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Superficie:
Altri
Numero di separatori fissi:
0
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello coperchio:
Sciolto (separato dal canale)
Numero di separatori installabili:
2
Numero RAL:
9010
Con connettore per canale:
no
Con fermacavo:
no
Trasparente:
no
Qualità del materiale:
Altri
Sezione utile:
5000 mm²
Consegna su rotolo:
no
Pellicola di protezione:
no


