AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE036363 PE-Kabelschutzrohr-Abzweiger A˜ 90/50 mm

copiacopia
DIETZEL - DIE036363 PE-Kabelschutzrohr-Abzweiger A˜ 90/50 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro esterno - 100 mm

  • Modello - Stagno

  • Superficie - Non trattato

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579363631

Codice prodotto

DIE036363

Cod. produttore

036363

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Diametro esterno:

100 mm

Modello:

Stagno

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altri

Superficie lucida:

no