AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE036345 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 28-32mm, Flachpr

copiacopia
DIETZEL - DIE036345 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 28-32mm, Flachpr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collare - Acciaio

  • Campo di serraggio - 28...32 mm

  • Metodo di montaggio - Profilo piatto

  • Numero massimo di cavi - 1

  • Materiale della vite - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918053978

Codice prodotto

DIE036345

Cod. produttore

036345

Produttore

DIE

Materiale del collare:

Acciaio

Campo di serraggio:

28...32 mm

Metodo di montaggio:

Profilo piatto

Numero massimo di cavi:

1

Materiale della vite:

Acciaio

Superficie del collare:

Zincato a caldo

Per tubi con diametro metrico di:

32

Privo di alogeni:

no

Superficie della vite:

Zincato elettroliticamente