DIETZEL - DIE036077 Innenkupplung, 50x170 mm, Starline, weiA - 036077

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Modello - Interno
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Numero RAL - 9010
Confezione
1 PZ
EAN
9002579360777
Codice prodotto
DIE036077
Cod. produttore
036077
Produttore
DIE
Altezza:
50 mm
Modello:
Interno
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Privo di alogeni:
no
Con collegamento equipotenziale:
no


